Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K7X10X8-TV/0-7

  • ERIKS:23997402
  • Fabricant:4012802370379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
2850 N
Charge statique
2650 N
Vitesse de référence
36000 rpm
Vitesse limite
34500 rpm