Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K7X10X10-TV/0-7

  • ERIKS:11671102
  • Fabricant:4054364220174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
3650 N
Charge statique
3600 N
Vitesse de référence
35000 rpm
Vitesse limite
34500 rpm