Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K75X83X30-A/0-7

  • ERIKS:23523996
  • Fabricant:4012802693461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,02 €/ Unitéhors TVA

73,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
83 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
62000 N
Charge statique
143000 N
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
6200 rpm