Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K75X83X23-A/0-7

  • ERIKS:23523825
  • Fabricant:4012802368673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,11 €/ Unitéhors TVA

46,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
83 mm
Largeur
23 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
109000 N
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
6200 rpm