39,50 €/ Unitéhors TVA
47,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 81 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 52000 N |
Charge statique | 143000 N |
Vitesse de référence | 3850 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |