Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K75X81X20-A/0-7

  • ERIKS:23523705
  • Fabricant:4012802370409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,23 €/ Unitéhors TVA

37,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
94000 N
Vitesse de référence
3850 rpm
Vitesse limite
6300 rpm