Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K73X79X20-B/0-7

  • ERIKS:23525408
  • Fabricant:4012802707427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,71 €/ Unitéhors TVA

34,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
37000 N
Charge statique
90000 N
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
6400 rpm