34,28 €/ Unitéhors TVA
41,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 41500 N |
Charge statique | 85000 N |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 6400 rpm |