Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K70X78X30-A/0-7

  • ERIKS:23523994
  • Fabricant:4047643135979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,28 €/ Unitéhors TVA

41,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
60000 N
Charge statique
135000 N
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
6600 rpm