40,23 €/ Unitéhors TVA
48,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 23 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 48500 N |
Charge statique | 103000 N |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |