Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K70X76X30-A/0-7

  • ERIKS:23523712
  • Fabricant:4012802700640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,08 €/ Unitéhors TVA

38,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm