25,90 €/ Unitéhors TVA
31,34 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 76 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 36000 N |
Charge statique | 86000 N |
Vitesse de référence | 4100 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |