Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K6X9X8-TV/0-7

  • ERIKS:23523178
  • Fabricant:4054364220112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
8 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
2600 N
Charge statique
2280 N
Vitesse de référence
41000 rpm
Vitesse limite
36500 rpm