3,06 €/ Unitéhors TVA
3,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 3350 N |
Charge statique | 3150 N |
Vitesse de référence | 40000 rpm |
Vitesse limite | 36500 rpm |
6,80 €/ Unitéhors TVA
8,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026