53,20 €/ Unitéhors TVA
64,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 68 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 46500 N |
Charge statique | 118000 N |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 6900 rpm |