Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K68X74X30-B/0-7

  • ERIKS:23525205
  • Fabricant:4012802694826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,58 €/ Unitéhors TVA

32,16 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
46500 N
Charge statique
118000 N
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm