Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K68X74X20-A/0-7

  • ERIKS:23523706
  • Fabricant:4012802700862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,94 €/ Unitéhors TVA

26,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
84000 N
Vitesse de référence
4200 rpm
Vitesse limite
6900 rpm