31,01 €/ Unitéhors TVA
37,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 57000 N |
Charge statique | 123000 N |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 7100 rpm |