Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K65X70X30-A/0-7

  • ERIKS:23523713
  • Fabricant:4012802718737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,72 €/ Unitéhors TVA

29,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
124000 N
Vitesse de référence
4350 rpm
Vitesse limite
7300 rpm