40,06 €/ Unitéhors TVA
48,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 27 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 49500 N |
Charge statique | 100000 N |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |