28,60 €/ Unitéhors TVA
34,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 23 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 49500 N |
Charge statique | 101000 N |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |