Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K60X68X20-A/0-7

  • ERIKS:23523319
  • Fabricant:4047643173353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,07 €/ Unitéhors TVA

31,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
43500 N
Charge statique
85000 N
Vitesse de référence
4400 rpm
Vitesse limite
7700 rpm