20,87 €/ Unitéhors TVA
25,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 42500 N |
Charge statique | 116000 N |
Vitesse de référence | 4650 rpm |
Vitesse limite | 7800 rpm |