Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K60X65X20-A/0-7

  • ERIKS:11671076
  • Fabricant:4012802367560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
29500 N
Charge statique
72000 N
Vitesse de référence
4750 rpm
Vitesse limite
7800 rpm