3,02 €/ Unitéhors TVA
3,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 2350 N |
Charge statique | 1920 N |
Vitesse de référence | 48000 rpm |
Vitesse limite | 39000 rpm |