Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K5X8X10-TV/0-7

  • ERIKS:11671074
  • Fabricant:4012802368994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
3000 N
Charge statique
2650 N
Vitesse de référence
47000 rpm
Vitesse limite
39000 rpm