48,65 €/ Unitéhors TVA
58,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 36 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 49000 N |
Charge statique | 107000 N |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |