Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K58X65X18-A/0-7

  • ERIKS:23523316
  • Fabricant:4012802370003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,88 €/ Unitéhors TVA

33,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
17.8 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
70000 N
Vitesse de référence
4650 rpm
Vitesse limite
8000 rpm