Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K58X63X17/0-7

  • ERIKS:23523790
  • Fabricant:4012802699432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,92 €/ Unitéhors TVA

25,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
27000 N
Charge statique
64000 N
Vitesse de référence
4750 rpm
Vitesse limite
8100 rpm