Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X63X25-A/0-7

  • ERIKS:23523721
  • Fabricant:4012802719147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,00 €/ Unitéhors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
100000 N
Vitesse de référence
4700 rpm
Vitesse limite
8300 rpm