Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X62X18-A/0-7

  • ERIKS:11671070
  • Fabricant:4047643012621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,03 €/ Unitéhors TVA

23,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
70000 N
Vitesse de référence
4750 rpm
Vitesse limite
8400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 55X62X18

  • Eriks:24003663
  • Manufacturer:K 55X62X18

34,01 €/ Unitéhors TVA

41,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026