Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X60X27-H-B/0-7

  • ERIKS:14177391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,44 €/ Unitéhors TVA

52,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
38000 N
Charge statique
97000 N
Vitesse de référence
4950 rpm
Vitesse limite
8500 rpm