Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X60X20-B/0-7

  • ERIKS:24026630
  • Fabricant:4012802046106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,57 €/ Unitéhors TVA

17,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
28500 N
Charge statique
66000 N
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
8500 rpm