Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K52X57X12-A/0-7

  • ERIKS:23523506
  • Fabricant:4012802369083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,88 €/ Unitéhors TVA

21,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
18000 N
Charge statique
36500 N
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
9000 rpm