45,53 €/ Unitéhors TVA
55,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 25 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 44000 N |
Charge statique | 81000 N |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 9100 rpm |