Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K50X58X25-B/0-7

  • ERIKS:11671068
  • Fabricant:4012802722468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,00 €/ Unitéhors TVA

25,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
81000 N
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
9100 rpm