Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K50X58X20-B/0-7

  • ERIKS:24026627
  • Fabricant:4012802694413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
62000 N
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
9100 rpm