Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K50X57X18-A/0-7

  • ERIKS:23523321
  • Fabricant:4012802698404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,52 €/ Unitéhors TVA

18,78 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
33500 N
Charge statique
63000 N
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
9200 rpm