Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K50X55X30-B/0-7

  • ERIKS:11671065
  • Fabricant:4054362421689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,16 €/ Unitéhors TVA

17,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
97000 N
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
9300 rpm