14,91 €/ Unitéhors TVA
18,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 22100 N |
Charge statique | 47000 N |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
Vitesse limite | 9300 rpm |