Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K50X55X13,5-B/0-7

  • ERIKS:23524041
  • Fabricant:4012802696097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,60 €/ Unitéhors TVA

20,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13.5 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
18200 N
Charge statique
36500 N
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
9300 rpm