3,51 €/ Unitéhors TVA
4,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 2330 N |
Charge statique | 1840 N |
Vitesse de référence | 59000 rpm |
Vitesse limite | 42500 rpm |