Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K48X54X19-H/0-7

  • ERIKS:14176755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Largeur
19 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
30500 N
Charge statique
61000 N
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
9600 rpm