Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K48X54X19/0-7

  • ERIKS:14176412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,20 €/ Unitéhors TVA

69,21 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Largeur
19 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
30500 N
Charge statique
61000 N
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
9600 rpm