39,33 €/ Unitéhors TVA
47,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 28 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 53000 N |
Charge statique | 101000 N |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 9600 rpm |