Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K47X53X25-A/0-7

  • ERIKS:23523501
  • Fabricant:4012802697001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,83 €/ Unitéhors TVA

40,93 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
38500 N
Charge statique
82000 N
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
9800 rpm