23,65 €/ Unitéhors TVA
28,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 27 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 35000 N |
Charge statique | 83000 N |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
Vitesse limite | 9900 rpm |