Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K47X52X17-B/0-7

  • ERIKS:11671062
  • Fabricant:4054369811841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
23300 N
Charge statique
49000 N
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
9900 rpm