Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X59X36/0-6

  • ERIKS:23997466
  • Fabricant:4012802700770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,69 €/ Unitéhors TVA

49,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Largeur
36 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
77000 N
Charge statique
109000 N
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
9400 rpm