Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X53X28-A/0-7

  • ERIKS:11671061
  • Fabricant:4012802272598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Largeur
28 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
98000 N
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
10000 rpm